WEIDMULLER - Señalizador dispositivo CC 30/60 MM WS - 2005330000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2005330000
Ref.Sonepar
631672
EAN
4050118391121
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
60 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
60 mm
Señalizador de dispositivos, ClipCard, 60x30mm, blanco. Longitud 60mm. Longitud (pulgadas) 2,362 pulgada. Anchura 30mm. Anchura (pulgadas) 1,181 pulgada. Peso neto 0,6g. Nuestra gama de productos incluye etiquetas para identificar componentes estandarizados, así como formatos de uso común y familiares, como el señalizador CC 85/54 para crear placas de identificación. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes y señalizadores de equipos con un diseño familiar.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


