WEIDMULLER - Señalizador dispositivo CC 85/54 MM GR - 2005290000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Gris
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 54 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2005290000
Ref.Sonepar
234473
EAN
4050118390841
Auto adhesivo:
sí
Color:
Gris
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
54 mm
Anchura:
85 mm
Altura:
54 mm
Señalizador de dispositivos, ClipCard, 54x85mm,gris.Longitud 54mm. Longitud (pulgadas) 2,126 pulgada. Anchura 85mm. Anchura (pulgadas) 3,346 pulgada. Peso neto 1,11g. Nuestra gama de productos incluye etiquetas para identificar componentes estandarizados, así como formatos de uso común y familiares, como el señalizador CC 85/54 para crear placas de identificación. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes y señalizadores de equipos con un diseño familiar.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


