WEIDMULLER - Señalizador dispositivo EL 15 MM WS 30M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2006590000
Ref.Sonepar
243720
EAN
4050118391626
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
15 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
15 mm
Señalizador de dispositivo, THM 30000x15mm, blanco. Longitud 30.000mm. Longitud (pulgadas) 1.181,1 pulgada. Anchura 15mm. Anchura (pulgadas) 0,591 pulgada. Peso neto 150g. Las numerosas variantes de señalizadores MultiMark convierten esta gama en una alternativa rentable a las tiras de etiquetas convencionales o especiales. El software permite adaptar exactamente la longitud al ancho del señalizador para obtener el perfecto ajuste a los señalizadores. Las etiquetas se cortan con una cuchilla según el tamaño especificado. La opción perfecta para la producción de etiquetas de gran tamaño para bloques de funciones o regletas de bornes. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes y señalizadores de equipos con un diseño familiar.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


