WEIDMULLER - Señalizador dispositivo EL 27 MM GE 30M - 2006640000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2006640000
Ref.Sonepar
993988
EAN
4050118391398
Señalizador de dispositivo, THM 30000x27mm, amarillo. Longitud 30.000mm. Longitud (pulgadas) 1.181,1 pulgada. Anchura 27mm. Anchura (pulgadas) 1,063 pulgada. Peso neto 230g. Las numerosas variantes de señalizadores MultiMark convierten esta gama en una alternativa rentable a las tiras de etiquetas convencionales o especiales. El software permite adaptar exactamente la longitud al ancho del señalizador para obtener el perfecto ajuste a los señalizadores. Las etiquetas se cortan con una cuchilla según el tamaño especificado. La opción perfecta para la producción de etiquetas de gran tamaño para bloques de funciones o regletas de bornes. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes y señalizadores de equipos con un diseño familiar.