WEIDMULLER - Señalizador dispositivo EL 27 MM SI 30M - 2006620000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Plata
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2006620000
Ref.Sonepar
260543
EAN
4050118391183
Auto adhesivo:
sí
Color:
Plata
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
27 mm
Altura:
27 mm
Señalizador de dispositivo, THM 30000x27mm, plata. Longitud 30.000mm. Longitud (pulgadas) 1.181,1 pulgada. Anchura 27mm. Anchura (pulgadas) 1,063 pulgada. Peso neto 230g. Las numerosas variantes de señalizadores MultiMark convierten esta gama en una alternativa rentable a las tiras de etiquetas convencionales o especiales. El software permite adaptar exactamente la longitud al ancho del señalizador para obtener el perfecto ajuste a los señalizadores. Las etiquetas se cortan con una cuchilla según el tamaño especificado. La opción perfecta para la producción de etiquetas de gran tamaño para bloques de funciones o regletas de bornes. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes y señalizadores de equipos con un diseño familiar.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


