WEIDMULLER - Señalizador dispositivo EL 27 MM WS 30M

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador dispositivo EL 27 MM WS 30M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Auto adhesivo - sí

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2006630000

Ref.Sonepar

568302

EAN

4050118391374

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Auto adhesivo:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Magnético:

no

Longitud:

27 mm

Anchura:

27 mm

Altura:

27 mm

Señalizador de dispositivo, THM 30000x27mm, blanco. Longitud 30.000mm. Longitud (pulgadas) 1.181,1 pulgada. Anchura 27mm. Anchura (pulgadas) 1,063 pulgada. Peso neto 230g. Las numerosas variantes de señalizadores MultiMark convierten esta gama en una alternativa rentable a las tiras de etiquetas convencionales o especiales. El software permite adaptar exactamente la longitud al ancho del señalizador para obtener el perfecto ajuste a los señalizadores. Las etiquetas se cortan con una cuchilla según el tamaño especificado. La opción perfecta para la producción de etiquetas de gran tamaño para bloques de funciones o regletas de bornes. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes y señalizadores de equipos con un diseño familiar.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER