WEIDMULLER - Señalizador dispositivo EL 38 MM WS 30M - 2006660000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 38 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2006660000
Ref.Sonepar
568303
EAN
4050118391442
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
38 mm
Altura:
38 mm
Señalizador de dispositivo THM, 30000x38mm, blanco. Longitud 30.000mm. Longitud (pulgadas) 1.181,1 pulgada. Anchura 38mm. Anchura (pulgadas) 1,496 pulgada. Peso neto 330g. Las numerosas variantes de señalizadores MultiMark convierten esta gama en una alternativa rentable a las tiras de etiquetas convencionales o especiales. El software permite adaptar exactamente la longitud al ancho del señalizador para obtener el perfecto ajuste a los señalizadores. Las etiquetas se cortan con una cuchilla según el tamaño especificado. La opción perfecta para la producción de etiquetas de gran tamaño para bloques de funciones o regletas de bornes. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes y señalizadores de equipos con un diseño familiar.


