WEIDMULLER - Señalizador dispositivo ELS 16/40 MM WS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Longitud - 40 mm
Anchura - 16 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2005200000
Ref.Sonepar
438519
EAN
4050118390056
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Longitud:
40 mm
Anchura:
16 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Método de montaje:
Otros
Señalizador de conectores, ELS 40x16mm, blanco. Longitud 40mm. Longitud (pulgadas) 1,575 pulgada. Anchura 16mm. Anchura (pulgadas) 0,63 pulgada. Peso neto 0,55g. Con MultiMark, disponemos de un sistema de señalización rápido y fiable que permite implementar sin problemas prácticamente cualquier tipo de señalización. Conectores, conductores, cables o equipos: la familia de productos MultiMark ofrece una gama práctica y bien estructurada de señalizadores que pueden utilizarse junto con nuestro avanzado software de configuración MPrint PRO en cualquier área. Ventajas de MultiMark: Gama de productos prácticos y compactos, impreso y preparado rápidamente, iIdentificación fiable de las conexiones y características del material excelentes.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


