WEIDMULLER - Señalizador dispositivo ELS 8/20 MM WS - 2005180000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador dispositivo ELS 8/20 MM WS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Longitud - 20 mm

  • Anchura - 8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2005180000

Ref.Sonepar

317688

EAN

4050118389968

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Longitud:

20 mm

Anchura:

8 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Método de montaje:

Otros

Señalizador de dispositivos, ELS, 20x8mm, blanco.Longitud 20mm. Longitud (pulgadas) 0,787 pulgada. Anchura 8mm. Anchura (pulgadas) 0,315 pulgada. Peso neto 0,06g. Con MultiMark, disponemos de un sistema de señalización rápido y fiable que permite implementar sin problemas prácticamente cualquier tipo de señalización. Conectores, conductores, cables o equipos: la familia de productos MultiMark ofrece una gama práctica y bien estructurada de señalizadores que pueden utilizarse junto con nuestro avanzado software de configuración MPrint PRO en cualquier área. Ventajas de MultiMark: Gama de productos prácticos y compactos, impreso y preparado rápidamente, iIdentificación fiable de las conexiones y características del material excelentes.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER