WEIDMULLER - SENALIZADOR DISPOSITIVO ESG 6/17 MM GR - 2005120000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - SENALIZADOR DISPOSITIVO ESG 6/17 MM GR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2005120000

Ref.Sonepar

1091846

EAN

4050118390742

Señalizador de dispositivos, ESG, 17x6mm, amarillo.Longitud 17mm. Longitud (pulgadas) 0,669 pulgada. Anchura 6mm. Anchura (pulgadas) 0,236 pulgada. Peso neto 0,04g. Tienen una larga vida útil garantizada. Las etiquetas de múltiples colores y formatos disponen de una potente capa de adhesivo que garantiza la mayor adherencia posible a la superficie. El poliéster de doble capa permite que el material de la base sea muy fino y extremadamente resistente a la rotura. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes, señalizadores de equipos con un diseño familiar.