WEIDMULLER - Señalizador dispositivo ESG 6/17 MM WS - 2005100000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 17 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2005100000
Ref.Sonepar
333519
EAN
4050118390728
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
17 mm
Anchura:
6 mm
Altura:
17 mm
Señalizador de dispositivos, ESG, 17x6mm, blanco.Longitud 17mm. Longitud (pulgadas) 0,669 pulgada. Anchura 6mm. Anchura (pulgadas) 0,236 pulgada. Peso neto 0,04g. Tienen una larga vida útil garantizada. Las etiquetas de múltiples colores y formatos disponen de una potente capa de adhesivo que garantiza la mayor adherencia posible a la superficie. El poliéster de doble capa permite que el material de la base sea muy fino y extremadamente resistente a la rotura. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes, señalizadores de equipos con un diseño familiar.


