WEIDMULLER - Señalizador dispositivo ESG 8/20 MM GR

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador dispositivo ESG 8/20 MM GR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Auto adhesivo - sí

  • Color - Gris

  • Transparente - no

  • Longitud - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2005160000

Ref.Sonepar

861483

EAN

4050118390735

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Auto adhesivo:

sí

Color:

Gris

Transparente:

no

Longitud:

20 mm

Anchura:

8 mm

Altura:

20 mm

Señalizador de dispositivos, ESG, 20x8mm,gris.Longitud 20mm. Longitud (pulgadas) 0,787 pulgada. Anchura 8mm. Anchura (pulgadas) 0,315 pulgada. Peso neto 0,06g. Tienen una larga vida útil garantizada. Las etiquetas de múltiples colores y formatos disponen de una potente capa de adhesivo que garantiza la mayor adherencia posible a la superficie. El poliéster de doble capa permite que el material de la base sea muy fino y extremadamente resistente a la rotura. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes, señalizadores de equipos con un diseño familiar.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER