WEIDMULLER - Señalizador dispositivo ESG 8/20 MM WS - 2005140000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 20 mm
Packaging
3000 Unid.
Referencia del fabricante
2005140000
Ref.Sonepar
273183
EAN
4050118390643
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
20 mm
Anchura:
8 mm
Altura:
20 mm
Señalizador de dispositivos, ESG, 20x8mm, blanco.Longitud 20mm. Longitud (pulgadas) 0,787 pulgada. Anchura 8mm. Anchura (pulgadas) 0,315 pulgada. Peso neto 0,06g. Tienen una larga vida útil garantizada. Las etiquetas de múltiples colores y formatos disponen de una potente capa de adhesivo que garantiza la mayor adherencia posible a la superficie. El poliéster de doble capa permite que el material de la base sea muy fino y extremadamente resistente a la rotura. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes, señalizadores de equipos con un diseño familiar.


