WEIDMULLER - Señalizador dispositivo ESG 9/17 MM GE - 2005210000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 17 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2005210000
Ref.Sonepar
450416
EAN
4050118390766
Auto adhesivo:
sí
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
17 mm
Anchura:
9 mm
Altura:
17 mm
Señalizador de dispositivos, ESG, 17x9mm, amarillo. Longitud 17mm. Longitud (pulgadas) 0,669 pulgada. Anchura 9mm. Anchura (pulgadas) 0,354 pulgada. Peso neto 0,13g. Las etiquetas insertables TM-I cuentan con una pestaña guía que les permite deslizarse fácilmente hacia los manguitos transparentes. Cuando la pestaña está correctamente colocada, se parte en el punto de rotura predeterminado. A continuación, los manguitos preparados pueden colocarse fácilmente sobre los conductores. Ventajas: es posible preparar grandes cantidades de forma eficaz en un solo paso. Ventajas de MultiMark: Gama de productos prácticos y compactos, impreso y preparado rápidamente, identificación fiable de las conexiones y características del material excelentes.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


