WEIDMULLER - Señalizador dispositivo SM 35/18 K MC NE WS - 1336690000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1336690000
Ref.Sonepar
332664
EAN
4050118141139
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
18 mm
SwitchMark. PI80 - Marcadores. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables. Señalizador dispositivo SM 35/18 K MC NE WS


