WEIDMULLER - Señalizador EL 6 MM GE 30M de dispositivo THM - 2621410000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 0.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2621410000
Ref.Sonepar
621828
EAN
4050118625639
Auto adhesivo:
no
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.1 mm
Altura:
6 mm
Señalizador EL 6 MM GE 30M de dispositivo THM Descripción de la serie THM Muchas tareas de señalización diferentes necesitan a menudo del uso de varios dispositivos periféricos, por ejemplo, en el caso de distintos medios de impresión o requisitos flexibles para completar los señalizadores. Las impresoras de termotransferencia de diseño modular y compacto de la serie THM pueden combinar varios pasos de trabajo. Principales características: Auto adhesivo: no Color: Amarillo Transparente: no Magnético: no Longitud: 0,1 mm Altura: 6 mm


