WEIDMULLER - Señalizador equipo CC 15/45 K MC NE GR - 1111270000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Gris
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1111270000
Ref.Sonepar
208498
EAN
4032248888764
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Gris
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1.2 mm
Anchura:
45 mm
Altura:
15 mm
Señalizadores de dispositivos CC 15/45 K MC NE GR. ClipCard, 15x45mm, gris
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


