WEIDMULLER - Señalizador equipo CC 85/54 O4MM MC NE GR - 1248510000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 0.8 mm
Anchura - 85 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1248510000
Ref.Sonepar
838746
EAN
4050118038668
Color:
Gris
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.8 mm
Anchura:
85 mm
Altura:
54 mm
Señalizadores de dispositivos CC 85/54 O4MM MC NE GR. ClipCard, 85x54mm, Con orificio, gris
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


