WEIDMULLER - Señalizador equipo SM 27/8 MC NE GR - 1079470000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Gris
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1079470000
Ref.Sonepar
332482
EAN
4032248841103
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Gris
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
8 mm
Señalizadores de dispositivos SM 27/8 MC NE GR. SwitchMark, 8x27mm, gris
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


