WEIDMULLER - Señalizador equipo SM DIA 60-22 MC NE GE - 1323750000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 1.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1323750000
Ref.Sonepar
681847
EAN
4050118127010
Auto adhesivo:
sí
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1.2 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
60 mm
Diámetro:
22 mm
Señalizadores de dispositivos SM DIA 60-22 K MC NE GE. SwitchMark, 60x60mm, ø 60-22mm, Siemens 3 SB, Eaton Moeller M22-PV, amarillo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


