WEIDMULLER - Señalizador ESG 5/10 MC NE WS - 1919940000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1919940000
Ref.Sonepar
568277
EAN
4032248557714
Auto adhesivo:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
10 mm
Anchura:
5 mm
Altura:
10 mm
Señalizadores de dispositivos ESG 5/10 MC NE WS. ESG, 10x5mm, Poliamida 66, Color: blanco, enchufableESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard para muchos equipos electrónicos conocidos. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen rica en contraste. Se ofrecen variantes para los equipos de los fabricantes: Siemens, Télémecanique, ABB, Beckhoff, Lumberg. Ventajas: Etiquetas que se pueden usar universalmente, para aparatos conectados en línea como interruptores automáticos, disponemos de ESG para insertar en la guía de etiqueta. Impresión personalizada en calidad láser conforme a indicaciones del cliente. Estos señalizadores no están previstos para la impresión con el láser Speedmarking.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


