WEIDMULLER - Señalizador ESG 8/10 ASI MC NE WS - 1736190000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 0.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1736190000
Ref.Sonepar
194691
EAN
4008190953829
Auto adhesivo:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.8 mm
Anchura:
10 mm
Altura:
8 mm
Señalizadores de dispositivos ESG 8/10 ASI MC NE WS. ESG, 10x8mm, Poliamida 66, Color: blanco, enchufable
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


