WEIDMULLER - Señalizador ESG 9/17 MC NE WS - 1724760000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1724760000
Ref.Sonepar
248071
EAN
4008190373009
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.8 mm
Anchura:
17 mm
Altura:
9 mm
Señalizadores de dispositivos ESG 9/17 MC NE WS. ESG, 17x9mm, Poliamida 66, Color: blanco, enchufable
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


