WEIDMULLER - Señalizador ESG-M 8/20 MC NE WS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1027290000
Ref.Sonepar
568051
EAN
4032248753284
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.8 mm
Anchura:
20 mm
Altura:
8 mm
Señalizadores de dispositivos ESG-M 8/20 MC NE WS. ESG, 20x8mm, Poliamida 66, Color: blanco, enchufable
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


