WEIDMULLER - Señalizador HS-HF 2.4-4.8/25 MM W para cables y conductores - 2437990000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del cable - 2.4...4.8 mm
Longitud - 25.4 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2437990000
Ref.Sonepar
333556
EAN
4050118461367
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del cable:
2.4...4.8 mm
Longitud:
25.4 mm
Anchura:
7.6 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


