WEIDMULLER - Señalizador HS-HF 2.4-4.8/50 MM W para cables y conductores - 2438010000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.75...4 mm
Diámetro del cable - 2.4...4.8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2438010000
Ref.Sonepar
801044
EAN
4050118461091
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.75...4 mm
Diámetro del cable:
2.4...4.8 mm
Longitud:
50.8 mm
Anchura:
7.6 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no


