WEIDMULLER - Señalizador HS-HF 3.2-6.4/25 MM Y para cables y conductores - 2438050000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del cable - 3.2...6.4 mm
Longitud - 25.4 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2438050000
Ref.Sonepar
333558
EAN
4050118461428
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del cable:
3.2...6.4 mm
Longitud:
25.4 mm
Anchura:
10.7 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no


