WEIDMULLER - SEÑALIZADOR HSS-HF 19,1-38,1EL Y10M - 1423310000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - SEÑALIZADOR HSS-HF 19,1-38,1EL Y10M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1423310000

Ref.Sonepar

1095716

EAN

4050118227765

Señalizador para cable y conductor HSS-HF 19.1-38.1EL Y10M, 19,1-38,1x 60,5mm, amarillo. Los cable retráctiles continuos de la serie MultiMark se imprimen en segundos mediante nuestras impresoras de transferencia térmica. La longitud del señalizador se puede ajustar individualmente para adaptarse al número de caracteres o al espacio disponible. La longitud requerida se perfora previamente mediante una hoja especial. Gracias a su forma ovalada los señalizadores se pueden abrir con facilidad, pueden aplicarse rápidamente y contraerse con precisión para que coincidan con el conductor. Es necesario usar un soporte externo (1302920000) para rollos con más de 30m de material de impresión.