WEIDMULLER - Señalizador IE-DM para cables y conectores - 8813500000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Altura - 297 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8813500000
Ref.Sonepar
909046
EAN
4032248513345
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Altura:
297 mm
Señalizador IE-DM para cables y conectores Descripción de la serie Ethernet industrial La solución de conectividad perfecta para la comunicación de datos entre dispositivos habilitados para Ethernet en automatización industrial. Con amplias características y homologaciones, nuestros componentes son ideales para aplicaciones industriales en todas las industrias, como ingeniería de plantas y mecánica, construcción naval, industrias de procesos y energía, incluida la generación, transmisión y distribución de energía tradicional/renovable. Principales características: Color: Blanco Transparente: no Magnético: no Altura: 297 mm


