WEIDMULLER - Señalizador para cable THM WO 24.5/62 (2500E/R) blanco - 1109130000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador para cable THM WO 24.5/62 (2500E/R) blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de rodillo

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.75...150 mm

  • Diámetro del cable - 6.1...13.7 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1109130000

Ref.Sonepar

332505

EAN

4032248885534

Modelo:

Forma de rodillo

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

0.75...150 mm

Diámetro del cable:

6.1...13.7 mm

Longitud:

24.5 mm

Anchura:

62 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Método de montaje:

Bastón

Señalizador para cable THM WO 24.5/62 (2500E/R) blanco Descripción de la serie THM Muchas tareas de señalización diferentes necesitan a menudo del uso de varios dispositivos periféricos, por ejemplo, en el caso de distintos medios de impresión o requisitos flexibles para completar los señalizadores. Las impresoras de termotransferencia de diseño modular y compacto de la serie THM pueden combinar varios pasos de trabajo. Principales características: Modelo: Forma de rodillo Tipo: Con pared media Material: Plástico Diámetro del núcleo desde/hasta: 0,75...150 mm Diámetro del cable: 6,1...13,7 mm Longitud: 24,5 mm Anchura: 62 mm Color: Blanco Transparente: no Con espacio para la etiqueta: sí Método de montaje: Barra