WEIDMULLER - Señalizador para cables/conductores 1,8-2,5mm 12x4,6mm blanco - 2719090000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.75...1.5 mm
Diámetro del cable - 1.8...2.5 mm
Longitud - 12 mm
Anchura - 4.6 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2719090000
Ref.Sonepar
829291
EAN
4050118888126
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.75...1.5 mm
Diámetro del cable:
1.8...2.5 mm
Longitud:
12 mm
Anchura:
4.6 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí


