WEIDMULLER - Señalizador para cables/conductores 14x22mm blanco - 2621530000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 0.025 mm
Anchura - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2621530000
Ref.Sonepar
883538
EAN
4050118625516
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.025 mm
Anchura:
22 mm
Altura:
14 mm
Señalizador para cables/conductores 14x22mm blanco Descripción de la serie THM Muchas tareas de señalización diferentes necesitan a menudo del uso de varios dispositivos periféricos, por ejemplo, en el caso de distintos medios de impresión o requisitos flexibles para completar los señalizadores. Las impresoras de termotransferencia de diseño modular y compacto de la serie THM pueden combinar varios pasos de trabajo. Principales características: Color: Blanco Transparente: no Magnético: no Longitud: 0,025 mm Anchura: 22 mm Altura: 14 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


