WEIDMULLER - Señalizador para cables/conductores 60x13mm blanco - 2621450000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del cable - 7...7 mm
Longitud - 60 mm
Anchura - 13 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2621450000
Ref.Sonepar
811417
EAN
4050118625592
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del cable:
7...7 mm
Longitud:
60 mm
Anchura:
13 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Método de montaje:
Otros
SlimFixElectricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables. Señalizador para cables/conductores 60x13mm blanco


