WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores 50,8x10,7mm blanco - 2438060000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.5...6 mm
Diámetro del cable - 3.2...6.4 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2438060000
Ref.Sonepar
801051
EAN
4050118461138
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
1.5...6 mm
Diámetro del cable:
3.2...6.4 mm
Longitud:
50.8 mm
Anchura:
10.7 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


