WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores 50,8x20,9mm blanco - 2438160000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 6...35 mm
Diámetro del cable - 6.4...12.7 mm
Longitud - 50.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2438160000
Ref.Sonepar
801052
EAN
4050118460902
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
6...35 mm
Diámetro del cable:
6.4...12.7 mm
Longitud:
50.8 mm
Anchura:
20.9 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


