WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores CableLine CLI C 1-6 A2 CD-250 amarillo / negro

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores CableLine CLI C 1-6 A2 CD-250 amarillo / negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.5...4 mm

  • Diámetro del cable - 2.5...5 mm

  • Longitud - 6 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1868811727

Ref.Sonepar

568265

EAN

4032248449644

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

1.5...4 mm

Diámetro del cable:

2.5...5 mm

Longitud:

6 mm

Anchura:

4.2 mm

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Sobreimpresión:

Otros

Método de montaje:

Otros

Sistema de codificación de cables, 2.5 - 5 mm, 4.2 mm, Caracteres impresos: Señales mezcladas, A2, PVC, blando, sin cadmio, amarillo. Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER