WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores HS 1.0-3.2/12 MM Y - 2526080000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.5...1.5 mm
Diámetro del cable - 1...3.2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2526080000
Ref.Sonepar
254616
EAN
4050118537239
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.5...1.5 mm
Diámetro del cable:
1...3.2 mm
Longitud:
12.7 mm
Anchura:
6.2 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no


