WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores HS 1.0-3.2/25 MM Y
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.5...1.5 mm
Diámetro del cable - 1...3.2 mm
Longitud - 25.4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2437520000
Ref.Sonepar
623819
EAN
4050118461312
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.5...1.5 mm
Diámetro del cable:
1...3.2 mm
Longitud:
25.4 mm
Anchura:
5.6 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


