WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores HS 12.7-38.1/50 MM W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2437610000
Ref.Sonepar
984344
EAN
4050118460490
Señalizador para cable y conductor HS 12.7-38.1/50 MM W, 12,7-38,1mm, 50,8x60,5mm, blanco. Los cable retráctiles continuos de la serie MultiMark se imprimen en segundos mediante nuestras impresoras de transferencia térmica. La longitud del señalizador se puede ajustar individualmente para adaptarse al número de caracteres o al espacio disponible. La longitud requerida se perfora previamente mediante una hoja especial. Gracias a su forma ovalada los señalizadores se pueden abrir con facilidad, pueden aplicarse rápidamente y contraerse con precisión para que coincidan con el conductor. Es necesario usar un soporte externo (1302920000) para rollos con más de 30m de material de impresión.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


