WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores HS-HF 1.2-2.4/25 MM Y - 2437840000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.25...0.5 mm
Diámetro del cable - 1.2...2.4 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2437840000
Ref.Sonepar
333555
EAN
4050118461299
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.25...0.5 mm
Diámetro del cable:
1.2...2.4 mm
Longitud:
25.4 mm
Anchura:
4.2 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no


