WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores HS-HF 4.8-9.5/25 MM W - 2438090000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores HS-HF 4.8-9.5/25 MM W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2438090000

Ref.Sonepar

993620

EAN

4050118461183

Señalizador para cable y conductor HS-HF 4.8-9.5/25 MM W, 4,8-9,5mm, 25,4x15,1mm, blanco. Los cable retráctiles continuos de la serie MultiMark se imprimen en segundos mediante nuestras impresoras de transferencia térmica. La longitud del señalizador se puede ajustar individualmente para adaptarse al número de caracteres o al espacio disponible. La longitud requerida se perfora previamente mediante una hoja especial. Gracias a su forma ovalada los señalizadores se pueden abrir con facilidad, pueden aplicarse rápidamente y contraerse con precisión para que coincidan con el conductor. Es necesario usar un soporte externo (1302920000) para rollos con más de 30m de material de impresión.