WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores SF 4/21 MC NE WS V2

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores SF 4/21 MC NE WS V2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de tarjeta

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 2.5...4 mm

  • Diámetro del cable - 3.6...6 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1919080000

Ref.Sonepar

333422

EAN

4032248555062

Modelo:

Forma de tarjeta

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

2.5...4 mm

Diámetro del cable:

3.6...6 mm

Longitud:

21 mm

Anchura:

5.7 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Método de montaje:

Suspendido

Señalizadores para cables y conductores SF 4/21 MC NE WS V2. SlimFix, 3,6-6mm, 21x5,7mm, blanco. SlimFix son señalizadores de cables y conductores que permiten ahorrar espacio en el montaje. Los señalizadores también se pueden colocar después de realizar la instalación. El material de fabricación está exento de halógenos y corresponde a la clase de protección V0/V2. SlimFix es un señalizador reconocido y nombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo de pequeños señalizadores. Material exento de halógenos, índice de inflamabilidad V0/V2, señalizadores de calidad garantizada y empleados, por ejemplo, en el campo de la tecnología de control del tráfico. A partir de una sección de 16,0 mm2 se deben utilizar abrazaderas para la fijación. Señalizadores en formato MultiCard.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER