WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores SF 5/12 MC NE WS V2 - 1919650000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores SF 5/12 MC NE WS V2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de tarjeta

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 6...10 mm

  • Diámetro del cable - 4.7...7.4 mm

Packaging

  • 20 Unid.

Referencia del fabricante

1919650000

Ref.Sonepar

333425

EAN

4032248556076

Modelo:

Forma de tarjeta

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

6...10 mm

Diámetro del cable:

4.7...7.4 mm

Longitud:

12 mm

Anchura:

7.4 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Método de montaje:

Suspendido

Señalizadores para cables y conductores SF 5/12 MC NE WS V2. SlimFix, 4,7-7,4mm, 12x7,4mm, blanco. SlimFix son señalizadores de cables y conductores que permiten ahorrar espacio en el montaje. Los señalizadores también se pueden colocar después de realizar la instalación. El material de fabricación está exento de halógenos y corresponde a la clase de protección V0/V2. SlimFix es un señalizador reconocido y nombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo de pequeños señalizadores. Material exento de halógenos, índice de inflamabilidad V0/V2, señalizadores de calidad garantizada y empleados, por ejemplo, en el campo de la tecnología de control del tráfico. A partir de una sección de 16,0 mm2 se deben utilizar abrazaderas para la fijación. Señalizadores en formato MultiCard.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER