WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores SFC 1/12 NEUTRAL - 1747320000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del cable - 2...3.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1747320000
Ref.Sonepar
743843
EAN
4008190989002
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del cable:
2...3.5 mm
Longitud:
7 mm
Anchura:
5.8 mm
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


