WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores SFC 2/12 NEUTRAL - 1758320000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del cable - 3...5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1758320000
Ref.Sonepar
743841
EAN
4032248019410
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del cable:
3...5 mm
Longitud:
7.6 mm
Anchura:
5.8 mm
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


