WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores SFX-DT 9/24 MM BL - 2621490000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del cable - 7...7 mm
Longitud - 26 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2621490000
Ref.Sonepar
568325
EAN
4050118625554
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del cable:
7...7 mm
Longitud:
26 mm
Anchura:
15 mm
Color:
Azul
Transparente:
no
Método de montaje:
Otros


