WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores THM WO 25/37 WS - 2621510000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 0.025 mm
Anchura - 37 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2621510000
Ref.Sonepar
660906
EAN
4050118625530
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.025 mm
Anchura:
37 mm
Altura:
25 mm
Señalizador para cables y conductores THM WO 25/37 WS, 4,8-7mm, 25x37mm, blanco. Las THM etiquetas ofrecen una calidad de impresión excepcional gracias a la técnica de termotransferencia. Los diversos materiales y el sencillo sistema de impresión M-Print® PRO, que funciona con Windows, optimizan todas las necesidades de impresión. Etiquetas de poliéster de alta calidad en diferentes colores. Gracias al material flexible y a la gruesa capa adhesiva, las THM GEW se pueden utilizar con objetos angulosos o redondos, como, por ej., cables y tubos flexibles. Las etiquetas en rollo THM ET S7 se utilizan para señalizar los módulos Simatic 200S, S7-300 y S7-400 de Siemens. Colocación automática de las etiquetas en la impresora para un centrado perfecto de la impresión en cada etiqueta. Señalización con las impresoras por termotransferencia THM Basic, THM Plus S o THM Plus.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


