WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores VT SF 4/12 MC NE WS V0 - 1746030001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 2.5...4 mm
Diámetro del cable - 3.6...6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1746030001
Ref.Sonepar
317182
EAN
4008190986353
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
2.5...4 mm
Diámetro del cable:
3.6...6 mm
Longitud:
12 mm
Anchura:
5.7 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


