WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores VT SFX 10/23 MC NE WS V0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 16...500 mm
Diámetro del cable - 7...40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1727770001
Ref.Sonepar
143336
EAN
4008190382469
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
16...500 mm
Diámetro del cable:
7...40 mm
Longitud:
23 mm
Anchura:
10 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


