WEIDMULLER - Señalizador para cables y conductores VT SFX 9/24 MC NE GE V0 - 1727740004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 16...500 mm
Diámetro del cable - 7...40 mm
Packaging
320 Unid.
Referencia del fabricante
1727740004
Ref.Sonepar
333133
EAN
4008190382445
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
16...500 mm
Diámetro del cable:
7...40 mm
Longitud:
24 mm
Anchura:
15 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Método de montaje:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


